Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 400091 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 400091 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 400091 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78860584
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     400091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
kabel 2 x 2,5 100m schwarz lautspre...
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
2
Leiterquerschnitt
4 mm²
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,75*
€ 4,46
pro Meter
ab 3 Meter
€ 3,70*
€ 4,40
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,39*
€ 4,03
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,20*
€ 3,81
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,06*
€ 3,64
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,78*
€ 3,31
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,21*
€ 2,63
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.