Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC 73220357 Signalkabel 1,2 m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp UNITRONIC 73220357 Signalkabel 1,2 m Grau
Lapp UNITRONIC 73220357 Signalkabel 1,2 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78860405
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220357
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
lappkabel spiralkabel
spiralkabel
UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y - PUR Spiralleitung, kerbzäh und schnittfest. Daten-/Steuerleitung für den Einsatz in der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.2 m
Produktfarbe
Grau
Kabeldurchmesser
5.3 mm
Testspannung
1200 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
0.25 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 50 °C
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel grau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.