Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 1102046 Kabeladapter 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKL Electronic 1102046 Kabeladapter 3.5mm Schwarz
BKL Electronic 1102046 Kabeladapter 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78834335
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1102046
EAN/GTIN:
     4011376711465
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
adapter klinke 3,5mm buchse
Klinkenkupplung 3,5mm Mono auf Klinkenkupplung 3,5mm Mono
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Polyvinylchlorid (PVC)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.8 mm
Tiefe
10.8 mm
Höhe
36 mm
Weitere Suchbegriffe: adapter klinke
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.