Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu Chalky-Chic Farbe auf Wasserbasis 225 ml 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu Chalky-Chic Farbe auf Wasserbasis 225 ml 1 Stück(e)
Marabu Chalky-Chic Farbe auf Wasserbasis 225 ml 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78833440
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     02620025855
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreidefarbe
kreidefarbe braun
kreidefarbe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
225 ml
Merkmale
Typ
Farbe auf Wasserbasis
Farbe des Anstrichs
Transparent
Substanz
Paste
Produktfarbe
Weiß
Farbcode
855
Anzahl der Farben
1 Farben
Wasserfest
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 16 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.