Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu 12270025070 Töpferei-/ Modellier-Material Weiß 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu 12270025070 Töpferei-/ Modellier-Material Weiß 1 Stück(e)
Marabu 12270025070 Töpferei-/ Modellier-Material Weiß 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78833351
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     12270025070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
Kinderknete
Knete
Knetmasse
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Wasserbasis
Ja
Anzahl der Farben
1 Farben
Wasserfest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
225 ml
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 16 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.