Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica GSP 544 910-1 E Spülmaschine Unterbau 14 Maßgedecke D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica GSP 544 910-1 E Spülmaschine Unterbau 14 Maßgedecke D
Amica GSP 544 910-1 E Spülmaschine Unterbau 14 Maßgedecke D
Amica GSP 544 910-1 E Spülmaschine Unterbau 14 Maßgedecke D
Amica GSP 544 910-1 E Spülmaschine Unterbau 14 Maßgedecke D
Amica GSP 544 910-1 E Spülmaschine Unterbau 14 Maßgedecke D
Amica GSP 544 910-1 E Spülmaschine Unterbau 14 Maßgedecke D
Amica GSP 544 910-1 E Spülmaschine Unterbau 14 Maßgedecke D
Amica GSP 544 910-1 E Spülmaschine Unterbau 14 Maßgedecke D
Amica GSP 544 910-1 E Spülmaschine Unterbau 14 Maßgedecke D
Amica GSP 544 910-1 E Spülmaschine Unterbau 14 Maßgedecke D
Amica GSP 544 910-1 E Spülmaschine Unterbau 14 Maßgedecke D
Amica GSP 544 910-1 E Spülmaschine Unterbau 14 Maßgedecke D
Amica GSP 544 910-1 E Spülmaschine Unterbau 14 Maßgedecke D
Amica GSP 544 910-1 E Spülmaschine Unterbau 14 Maßgedecke D
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78826397
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     GSP 544 910-1 E
EAN/GTIN:
     5906006905361
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Wasserverbrauch pro Zyklus
10 l
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
85 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch pro Zyklus
0.849 kWh
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
598 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
845 mm
Verpackungsdaten
Verpackungshöhe
890 mm
Leistungen
Anzahl Maßgedecke
14 Maßgedecke
Anzahl Waschprogramme
8
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
44 dB
Geschirrspülprogramme
Auto 55-65°C, Öko 50 °C, Glas/Filigran, Intensive 60°C, Schnell
Temperatur (max)
25 °C
Zykluszeit
200 min
Aquastop Funktion
Ja
Anzahl der Temperatureinstellungen
5
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
Design
Geräteplatzierung
Unterbau
Produktgröße
Standardgröße (60 cm)
Türfarbe
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Berührung
Display-Typ
LED
Kabellänge
1.5 m
Schlauchlänge Wasserzulauf
1.5 m
Schlauchlänge Wasserablauf
1.4 m
Oberer Korb höhenverstellbar
Ja
Art des Besteckeinsatzes
Schublade
Wannenmaterial
Edelstahl
Ergonomie
Kindersicherung
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Innenbeleuchtung
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Anzeige bei geringem Füllstand an Salz
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 475,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,12*
€ 710,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,01*
€ 706,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,10*
€ 666,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,05*
€ 630,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,90*
€ 566,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.