Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis TheOne 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis TheOne 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Mobilis TheOne 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Mobilis TheOne 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Mobilis TheOne 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Mobilis TheOne 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Mobilis TheOne 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Mobilis TheOne 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Mobilis TheOne 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78803258
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     003054
EAN/GTIN:
     3700992517025
Suchbegriffe:
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Notebook-Koffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Fronttasche
Ja
Kombinationsschlösser
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
330 mm
Gewicht
525 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
393 x 41 x 320 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebookkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, 16 zoll notebooktasche schwarz, computerkoffer, laptopkoffer 16 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.