Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 830655 selbstklebendes Etikett Weiß 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 830655 selbstklebendes Etikett Weiß 1 Stück(e)
Phoenix Contact 830655 selbstklebendes Etikett Weiß 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774577
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     830655
EAN/GTIN:
     4046356719292
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Klemmenmarkierung
Hochtemperatur-Etikett, Großrolle, für Thermotransferdrucker, 60 s bis 300 °C beständig
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
311.8 g
Bogenbreite
24 mm
Bogenlänge
4 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Acrylate polymer
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 180 °C
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,20*
€ 427,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,81*
€ 422,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,67*
€ 404,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,37*
€ 393,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,62*
€ 367,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0800342
ab € 160,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.