Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 830645 selbstklebendes Etikett Weiß 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 830645 selbstklebendes Etikett Weiß 1 Stück(e)
Phoenix Contact 830645 selbstklebendes Etikett Weiß 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774573
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     830645
EAN/GTIN:
     4046356718394
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Klemmenmarkierung
Hochtemperatur-Etikett, für Thermotransferdrucker, 60 s bis 300 Grad C beständig
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
99.99 g
Bogenbreite
20 mm
Bogenlänge
7 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Acrylate polymer
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 180 °C
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 346,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,91*
€ 483,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,98*
€ 478,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,78*
€ 459,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,44*
€ 446,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,22*
€ 412,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0800342
ab € 161,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.