Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 803981 selbstklebendes Etikett Transparent 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 803981 selbstklebendes Etikett Transparent 1 Stück(e)
Phoenix Contact 803981 selbstklebendes Etikett Transparent 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78773931
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     803981
EAN/GTIN:
     4055626212555
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Computeretikett
EDV-Etikett
Endlosetiketten
Etikett, endlos, Kassette, transparent mit schwarzem Aufdruck, Montageart: Kleben, beschriftbar mit THERMOFOX
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Bogenbreite
9.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Polyester
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 150 °C
Ursprungsland
China
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.