| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-78773930 Herst.-Nr.: 803979 EAN/GTIN: 4055626212548 |
| |
|
| | |
| Etikett, endlos, Kassette, transparent mit schwarzem Aufdruck, Montageart: Kleben, beschriftbar mit THERMOFOX Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 1 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 50.6 g | | Bogenbreite | 4.2 mm | Merkmale | Produktfarbe | Transparent | | Material | Polyester | | Temperaturbereich (T-T) | -40 - 150 °C | | Ursprungsland | China | | Zertifizierung | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, phoenix contact klemmenmarkierung, etiketten rolle |
| | |
| |