Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1604549 Kabelklammer Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1604549 Kabelklammer Schwarz, Silber
Phoenix Contact 1604549 Kabelklammer Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78682784
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1604549
EAN/GTIN:
     4046356249836
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelklemmkorb und Schirmadapter, geschirmt: ja, Litzenbündeldurchmesser: 7,4 mm, Kabeldurchmesserbereich: 9,5 mm ... 10,5 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
10.5 mm
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Minimaler Bündelungsdurchmesser
9.5 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6.6 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
9.2 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.