Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA 66066260 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Trolley-Koffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEDEA 66066260 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Trolley-Koffer Schwarz
PEDEA 66066260 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Trolley-Koffer Schwarz
PEDEA 66066260 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Trolley-Koffer Schwarz
PEDEA 66066260 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Trolley-Koffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78656087
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     66066260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notebookkoffer-Trolley
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Der hochwertige Rucksack-Trolley von PEDEA ist ein wertvoller Begleiter auf Ihren Reisen. Gefertigt aus hochwertigen, wasserabweisenden Materialien wird er zu jeder Zeit Ihren Anforderungen gerecht. Mit dem Teleskopauszug lässt sich der Trolley auf eine bequeme Zughöhe einstellen und kinderleicht - vor allem aber rückenschonend - bewegen. Hartkunststoff-Füße sorgen neben den Rädern für einen sicheren Stand des Trolleys. Durch versenken des Teleskopgestänges und fixieren der Schultergurte können Sie den Trolley auch als Rucksack tragen. Die Schultertragegurte sind für einen angenehmen Tragekomfort gepolstert und stufenlos in der Weite verstellbar. Das Aktenfach bietet Platz für Ihre A4 Dokumente oder A4 Ordner, welches alternativ auch als Fach für die Übernachtungsgarderobe dient. Das Hauptfach für Notebooks ist gepolstert und für Geräte von 15,6 bis 17,3 Zoll geeignet. Im Frontfach können Sie Schlüssel, Stifte, Visitenkarten und andere Utensilien verstauen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
17.3 Zoll
Etui-Typ
Trolley-Koffer
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tablet-Fach
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Weitere Suchbegriffe: Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, pedea rollkoffer, notebookkoffer trolley, trolley schwarz, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pedea
66066255
ab € 56,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.