Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg USB 3.0 Hub 4 ports SAVER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg USB 3.0 Hub 4 ports SAVER
Sandberg USB 3.0 Hub 4 ports SAVER
Sandberg USB 3.0 Hub 4 ports SAVER
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78604717
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     333-88
EAN/GTIN:
     5705730333880
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
Mit den USB 3.0 Hub 4 ports Saver von Sandberg haben Sie vielfältige Möglichkeiten zum Anschluss weiterer USB-Geräte an Ihres Computers. So können Sie gleichzeitig eine externe Festplatte, einen Drucker und eine Maus anschließen. Sie sie an einen USB-Port an und sie funktioniert sofort, ohne dass Sie Treiber installieren müssen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
80 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.