Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnepel PFW 4200 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnepel PFW 4200 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz
Schnepel PFW 4200 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78591554
Hersteller:
     Schnepel
Herst.-Nr.:
     7042000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Diebstahlsicherer Wandhalter für öffentliche Bereich
Der verriegelbare, feste PFW 4200-Wandhalter schützt große Flachbildschirme in öffentlichen Bereichen vor Diebstahl.
Der PFW 4200l-Halter ist speziell für den Hotel- und Gaststättensektor und öffentliche Bereiche gedacht, die nicht
ständig überwacht werden können. Der Verriegelungsmechanismus befestigt den Bildschirm sicher und ermöglicht
gleichzeitig problemlosen Zugang zum Bildschirm oder Fernsehgerät für Servicearbeiten. Die Verriegelung
verhindert außerdem, dass der Bildschirm versehentlich von der Wand gestoßen wird.
Der PFW 4200 ist für 19- bis 24-Zoll-Bildschirme mit einem Gewicht bis zu 30 kg geeignet.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe (min)
26 mm
Höhe
220 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Maximale Bildschirmgröße
42 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Minimum Bildschirmgröße
19 Zoll
Geeignet für Computermonitor
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,200 x 200 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Abstand zur Wand (min)
27 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.