Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Reflect REFPC-114 Penny Notebooktasche 35,6 cm (14 Zoll) Schutzhülle Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic Reflect REFPC-114 Penny Notebooktasche 35,6 cm (14 Zoll) Schutzhülle Orange
Case Logic Reflect REFPC-114 Penny Notebooktasche 35,6 cm (14 Zoll) Schutzhülle Orange
Case Logic Reflect REFPC-114 Penny Notebooktasche 35,6 cm (14 Zoll) Schutzhülle Orange
Case Logic Reflect REFPC-114 Penny Notebooktasche 35,6 cm (14 Zoll) Schutzhülle Orange
Case Logic Reflect REFPC-114 Penny Notebooktasche 35,6 cm (14 Zoll) Schutzhülle Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78511359
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3204452
EAN/GTIN:
     0085854249324
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14 Zoll
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Orange
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Kratzresistent
Ursprungsland
China
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
378 mm
Höhe des Versandkartons
283 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
260 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
348 x 25 x 243 mm
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
275 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop schutzhülle 14 zoll, laptop schutzhülle, notebook schutzhülle case logic, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.