| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-78501610 Herst.-Nr.: 1170610010 EAN/GTIN: 4007123663729 |
| |
|
| | |
| Das besonders standfeste und robuste Stativ für Baustrahler TS 170 dient zur Aufnahme von brennenstuhl® Baustrahlern und Flutern. Das Stahlstativ ist stufenlos höhenverstellbar von 75 - 170 cm und lässt eine Tragfähigkeit von max. 7 kg zu. Zudem überzeugt das Stativ durch folgende Eigenschaften: - Zur Aufnahme von folgenden Strahler-Serien: Dargo, Orum, Blumo, Dinora, Jaro stationär ≤ 150W, Jaro mobil ≤ 100W, Toran, AL, ProfessionalLINE LB 8000, 1173080/2870 w. Magnet - Zuverlässige Befestigung mit Sternschrauben - Zubehör Stativ Querträger CB 70 (1172640059) für die Montage von 2 Strahlern Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe (max) | 1700 mm | | Höhe (min) | 750 mm | | Plattenbreite | 150 mm | | Plattentiefe | 120 mm | | Gewicht | 2930 g | Merkmale | Höchstgewichtskapazität | 7 kg | | Anzahl der Beine | 3 Bein(e) | | Produktfarbe | Schwarz, Gelb |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |