Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama Antennas LPMM4-6-60 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne 9 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panorama Antennas LPMM4-6-60 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne 9 dBi
Panorama Antennas LPMM4-6-60 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne 9 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78467591
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     LPMM4-6-60
EAN/GTIN:
     5055416034021
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
rundstrahlantenne panorama
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
10 W
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
9 dBi
Frequenzband
0.617-0.960/1.71-6 GHz
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
80 mm
Durchmesser
180 mm
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP69K
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,69*
€ 273,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,87*
€ 268,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,91*
€ 258,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,11*
€ 247,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,69*
€ 225,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.