Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama Antennas LGMDM-6-60-24-58 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne 6 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panorama Antennas LGMDM-6-60-24-58 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne 6 dBi
Panorama Antennas LGMDM-6-60-24-58 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne 6 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78466706
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     LGMDM-6-60-24-58
EAN/GTIN:
     5055416023797
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
wlan antenne
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
20 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
6 dBi
Frequenzband
0.617-0.96/1.71-6 GHz
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
75 mm
Durchmesser
176 mm
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
<2.0:1 ± 4MHz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP69K
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,52*
€ 223,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,63*
€ 214,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,85*
€ 204,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,82*
€ 197,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,15*
€ 179,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.