Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama Antennas LGMDM4-6-60-24-58 Autoantenne Dach Festmontage Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panorama Antennas LGMDM4-6-60-24-58 Autoantenne Dach Festmontage Weiß
Panorama Antennas LGMDM4-6-60-24-58 Autoantenne Dach Festmontage Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78466683
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     LGMDM4-6-60-24-58
EAN/GTIN:
     5055416033895
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
wlan antenne
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Auto-GPS-Antenne
Montage
Unterstützte Positionierung
Dach
Befestigungstyp
Festmontage
Durchmesser Montageloch
18 mm
Farbe
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Höhe
80 mm
Länge (mm)
180 mm
Breite
180 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,05*
€ 321,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,89*
€ 315,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,54*
€ 301,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,10*
€ 295,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,70*
€ 270,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.