| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-78466641 Herst.-Nr.: BT9810/15 EAN/GTIN: 8710103905097 |
| |
|
| | |
| Äußerste Präzision aus Stahl für den perfekten Bart Der beste Trimmer von Philips Der Philips BT9000 Prestige bietet dank des integrierten Kammaufsatzes aus Stahl unübertroffene Präzision und sorgt für gleichmäßige Ergebnisse, unabhängig davon, wie viel Druck ausgeübt wird. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Batteriestandsanzeige | Ja | Anzeige | Batterieladeanzeige | Ja | Leistungen | Produktfarbe | Schwarz, Silber | | Anzahl der Längenschritte | 30 | | Minimum Haarlänge | 0.4 mm | | Maximum Haarlänge | 10 mm | | Material Messer | Metall | Ergonomie | Drahtlos | Ja | | Wasserfest | Ja | | Waschbar | Ja | Lieferumfang | Reiseetui | Ja | | Öl enthalten | Ja | Akku/Batterie | Akku | Ja | Energie | Energiequelle | Akku | | Betriebsdauer | 120 min | | Wiederaufladbar | Ja | | Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie | | Ladezeit | 1 h | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Schnellladungszeit | 5 min | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |