Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
USB Ventilator
>
Artikel
Domo DO8147 Ventilator Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-78466227
Hersteller:
DOMO
Herst.-Nr.:
DO8147
EAN/GTIN:
5411397137555
Suchbegriffe:
Akku-Ventilator
Handventilator
Tischventilator
USB Ventilator
Kühlen Sie sich während der heißen Sommertage mit dem Tischventilator "My Fan" DO8147 von DOMO ab. Der Ventilator ist aufladbar, sodass Sie ihn leicht überallhin mitnehmen können. Auf diese Weise können Sie sogar auf der Terrasse oder am Strand einen kühlen Kopf bewahren. Das Aufladen ist dank der Ladestation mit USB-Anschluss einfach. Der "My Fan" hat 4 Geschwindigkeiten und der Kopf ist bis zu 90° schwenkbar, sodass Sie die kühle Brise immer in der gewünschten Richtung und mit der gewünschten Geschwindigkeit genießen können.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
282 mm
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Tisch
Anzahl Geschwindigkeiten
4
Geräuschpegel
32 dB
Energie
Energiequelle
USB
... >
Heizung, Kühlung & Luftqualität
>
Luftzirkulationen
>
Ventilatoren
Weitere Suchbegriffe:
handventilator
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 37,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tristar VE-5728 Tischventilator
Tristar
VE-5728
€ 34,97*
Sonstiges
Akku-Ventilator, BREZZY, 2W
Reality Leuchten
807019
€ 28,45*
Sonstiges
Schreibtisch Ventilator BREEZY - 3 Stufen, Schwarz Höhe 23cm Akku USB-C Anschluß
Reality Leuchten
R044-02
€ 29,27*
Sonstiges
Schreibtisch Ventilator BREEZY - 3 Stufen, Weiß Höhe 23cm Akku & USB-C Anschluß
Reality Leuchten
R044-01
€ 29,22*
Sonstiges
Tischventilatoren 2er SET Ø 23cm 2-Stufen, 909,6m³/Std. Oszillierend
Setpoint
VES5721
€ 45,30*
Sonstiges
Tischventilatoren 2er SET Ø 23cm 2-Stufen, 909,6m³/Std. Oszillierend
Setpoint
VES5722
€ 41,16*
Sonstiges
Tischventilatoren 2er SET Ø 30cm 3-Stufen 1489,2m³/Std Oszillierend
Setpoint
VES5724
€ 54,78*
Sonstiges
Tischventilatoren 2er SET Ø 30cm 3-Stufen 1489,2m³/Std Oszillierend
Setpoint
VES5725
€ 54,46*
Sonstiges
Tischventilatoren 2er SET Ø 40cm 3-Stufen 3077,4m³/Std. Oszillierend
Setpoint
VES5727
€ 64,36*
Sonstiges
Tischventilatoren 2er SET Ø 40cm 3-Stufen 3077,4m³/Std. Oszillierend
Setpoint
VES5728
€ 64,59*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.