Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 840/4 Z SB Schraubenziehereinsatz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 840/4 Z SB Schraubenziehereinsatz 1 Stück(e)
Wera 840/4 Z SB Schraubenziehereinsatz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78464492
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05136303001
EAN/GTIN:
     4013288213815
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
bit innensechskant wera
Zähharte Wera Bits für Innensechskantschrauben, für den universellen Einsatz. Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
152 mm
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Hex (metric)
Sechskant-Schraubendreherbits (metrisch)
5 mm
Verpackungsdaten
Schaft
Ja
Schaftgröße
1/4 Zoll
Schaftform
Hexagonal
Weitere Suchbegriffe: bit innensechskant
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,96*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,79*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.