| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-7845883 Herst.-Nr.: 48190 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sicheres und stilistisch neues Kamera-Etui aus der Gaia-Kollektion. Bereit für den Einsatz auf Ihrer Weltreise oder einfach nur, um jederzeit jenen "besonderen Augenblick" einfangen zu können.
Eigenschaften Schlankes, gepolstertes, gut verarbeitetes Kamera-Etui aus Kunstleder. Eignet sich für die meisten Kompaktkameras. Innentaschen für zwei Memory-Karten. Gürtelschlaufe an der Rückseite. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Innenmaße (B x T x H) | 70 x 14 x 115 mm | Merkmale | Produktfarbe | Pink | | Material | Kunstleder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone cover pink, mobiltelefon hülle, krusell kameratasche |
| | |
| |