Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 45503 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 45503 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
AGI 45503 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78368280
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     45503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Bei diesem Artikel handelt es sich um ein hochwertiges Netzteil. Es ist bestens als Ersatz- oder Zweitgerät geeignet und versorgt Ihr ARCHOS ARNOVA 101G4 Tablet genauso wie Ihr herkömmliches Netzteil mit Strom und ermöglicht die zuverlässige Ladung des Akkus.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Max. Leistung
10 W
Maximale Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Tablet
Energiequelle
AC
Kompatibilität
ARCHOS Arnova 101G4
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, handy netzteil 2a, netzteil notebook, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.