Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 56430-01 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 5 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 56430-01 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 5 m Weiß
TESA 56430-01 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 5 m Weiß
TESA 56430-01 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 5 m Weiß
TESA 56430-01 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 5 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78347895
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56430-00001-00
EAN/GTIN:
     4042448209498
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
gewebeband weiß tesa
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Weiß
Band-Zweck
Bündelung, Befestigung, Handwerk, Kennzeichnung, Reparatur, Verstärkung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
5 m
Breite
38 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: gewebeband weiß, gewebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.