Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tattu TA-FF-100C-1550-6S1P Bauteil für Kameradrohnen Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tattu TA-FF-100C-1550-6S1P Bauteil für Kameradrohnen Akku
Tattu TA-FF-100C-1550-6S1P Bauteil für Kameradrohnen Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78283982
Hersteller:
     Tattu
Herst.-Nr.:
     TA-FF-100C-1550-6S1P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
75 mm
Gewicht
260 g
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Jede Marke
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Kompatibilität
6S quad, Eachine Wizard X220HV, 5 inch Quad
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1550 mAh
Akku-/Batteriespannung
22.2 V
Anzahl Batteriezellen
6
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.