Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold Breezy Swing Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unold Breezy Swing Weiß
Unold Breezy Swing Weiß
Unold Breezy Swing Weiß
Unold Breezy Swing Weiß
Unold Breezy Swing Weiß
Unold Breezy Swing Weiß
Unold Breezy Swing Weiß
Unold Breezy Swing Weiß
Unold Breezy Swing Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78279399
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     86630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Ventilator
Handventilator
Tischventilator
USB Ventilator
Immer dort, wo ein erfrischender Lufthauch erwünscht wird, zeigt der HANDVENTILATOR Breezy Swing seine Talente! Weil er akkubetrieben ist, kann der kompakte Muntermacher einfach in Hand- oder Aktentasche mitgenommen werden. Bewegung kommt beim stationären Einsatz ins Spiel: Der Standfuß bietet nämlich die zuschaltbare 120° Oszillation. Platziert zum Beispiel auf dem Schreibtisch, verteilt der HANDVENTILATOR Breezy Swing dann selbständig kühlende Brisen!

Fünf Geschwindigkeitsstufen hat das praktische Accessoire zu bieten – einfach per Knopfdruck auswählbar. Die LED-Kontrollleuchte zeigt, ob sanft oder kräftig Bewegung in die Luft kommt. Je nach Stufenwahl liefert der Akku für 2 bis 8 Stunden die Power. Mit dem zur Ausstattung gehörenden USB-Kabel (circa 95 cm lang) ist er in circa 3 Stunden wieder für weitere Aktivitäten geladen.

Das Farbspektrum kombiniert Klassiker und angesagte Farbtöne: Vom coolen Weiß über das elegante Anthrazit bis zum absolut trendigen Blau, das immer angesagte, duftige Pink und ein frisches Grün reicht das Spektrum. Doch in welcher Farbe auch immer: Der HANDVENTILATOR Breezy Swing bringt dort Coolness, wo es einfach zu warm ist!

Auf seinem Standfuß bietet der HANDVENTILATOR Breezy Swing optional die 120° Oszillation. Ansonsten kann er überall dort von Hand bedient werden, wo erfrischende Luft gewünscht ist. Fünf Geschwindigkeitsstufen liefert er auf Knopfdruck. Die LED-Kontrollleuchte zeigt, welche Powerstufe gerade erreicht ist. Je nach Stufe macht der HANDVENTILATOR Breezy seinen Job circa 2 bis 8 Stunden und danach tankt der Akku in circa 3 Stunden via mitgeliefertem USB-Kabel neue Energie. Den handlichen Frische-Lieferanten gibt es in Anthrazit, Weiß, Blau, Grün und Rosa.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
212 mm
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Tisch
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Auto -Oszillation
Ja
Oszillationsrange
120 °
Steuerung
Tasten
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4 W
Akku-/Batterietyp
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Betriebszeit
8 h
Weitere Suchbegriffe: akku ventilator
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.