Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat DIGITRADIO UP 1 Wandverteiler Analog & Digital Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat DIGITRADIO UP 1 Wandverteiler Analog & Digital Schwarz
TechniSat DIGITRADIO UP 1 Wandverteiler Analog & Digital Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78203330
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0000/3900
EAN/GTIN:
     4019588039001
Suchbegriffe:
Digitalradio
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
DIGITRADIO UP 1 Das TechniSat DIGITRADIO UP 1 überzeugt durch sein kompaktes, dezentes Design und die flexible Anbringung in jeder Doppelunterputzdose in Ihrem Zuhause. Das Gerät kann dabei vertikal oder horizontal installiert werden. Hören Sie Radio über DAB+ oder UKW und streamen Sie Ihre ganz persönliche Lieblingsmusik kabellos per Bluetooth auf den integrierten Lautsprecher des DIGITRADIO UP 1. Wenn das DIGITRADIO UP 1 seinen Platz in Ihrem Schlafzimmer gefunden hat, dann benötigen Sie keinen separaten Wecker mehr. Denn das Digitalradio verfügt über Weck- und Sleeptimer. Damit verpassen Sie nie wieder einen wichtigen Termin. Dieses Gerät ist nur für den Einbau bestimmt. Und den Anschluss ansStromnetz darf nur ein konzessionierter Fachmann vornehmen. DAB+ Digitalradio in perfekter Klangqualität. DAB+ Digitalradio ist rauschfreies Radio bei extrem robustem Empfang. Dem regional begrenzten UKW-Programmangebot setzt DAB+ viele bundesweit ausgestrahlte Radioprogramme in bester Digitalqualität entgegen. Hinzu kommen zahlreiche regional ausgestrahlte Sender. Ganz klassisch Radio hören. Empfangen Sie klassische UKW-Radiostationen in Ihrem Empfangsbereich. Über RDS (Radio Data System) erhalten Sie zudem erweiterte Sendungsinformationen und alternative Zusatzfrequenzen zum gehörten UKW-Radiosender. Individuelle Klangeinstellungen. Steuern und regeln Sie Höhen und Bässe manuell, um eine individuelle und optimale Abmischung des Klangbildes zu erreichen.
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Wandverteiler
Tunertyp
Analog & Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
Anzahl voreingestellter Stationen
20
Radio Data System (RDS)
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
1.7 Zoll
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Blau
Audio
RMS-Leistung
2 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
151 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
250 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
352 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Uhr
Wecker
Ja
Sleep-Timer
Ja
Snooze Funktion
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Sonstige Funktionen
Apple-Docking-Kompatibilität
Nicht unterstützt
Schnellstartübersicht
Ja
Uhrfunktion
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,38*
€ 125,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,84*
€ 120,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,84*
€ 118,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,16*
€ 114,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,21*
€ 109,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.