Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adler AD 1277 B Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adler AD 1277 B Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz
Adler AD 1277 B Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz
Adler AD 1277 B Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz
Adler AD 1277 B Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz
Adler AD 1277 B Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz
Adler AD 1277 B Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz
Adler AD 1277 B Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz
Adler AD 1277 B Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77952387
Hersteller:
     Adler
Herst.-Nr.:
     AD 1277 B
EAN/GTIN:
     5902934831222
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 2.200 watt 1,7 liter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1050 g
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Deckelöffnung
Knopf
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Trockengehschutz
Ja
Anti-Kalk-Filter
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
215 mm
Verpackungstiefe
226 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adler
AD 1277 W
ab € 10,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.