Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCOL Fisch-Kleister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCOL Fisch-Kleister
BLANCOL Fisch-Kleister
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77945542
Hersteller:
     BLANCOL
Herst.-Nr.:
     31338
EAN/GTIN:
     7610067313383
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff
Bastelleim
BLANCOL Fisch-Kleister
Naturnahes Basteln von Masken und Kasperfiguren. Zum Kleben von Papier auf Papier, Karton, Holz, Glas. Zum Basteln von Masken, Kasperlifiguren, Papierplastiken etc. Zur Herstellung von Kleisterpapieren. Für den Modelleisenbahnbau.

Anwendung:
Papiermasse für Masken, Kasperliköpfe, Modelleisenbahnbau: Zeitungen oder Eierkartons zu kleinen Fetzchen zerreissen. In heissem Wasser einweichen. Stehen lassen, dann kräftig ausdrücken. Den dick zubereiteten Kleister mit der Papiermasse zu gut formbarem Teig kneten.

Reinigung:
Mit Wasser

Und woher kommt der Fisch?
Im Namen BLANCOL Fisch-Kleister ist „Fisch“ ein Teil der Markenbezeichnung. Diese wurde aufgrund der Lage der Unternehmung am Zürichsee gewählt. Der BLANCOL Fisch-Kleister wird aus reiner Weizenstärke fabriziert, ausser der Bezeichnung hat er mit Fischen nichts zu tun!
Weitere Informationen:
Merkmale
Substanz
Paste
Geeignet für Karton
Ja
Geeignet für Glas
Ja
Geeignet für Papier
Ja
Geeignet für Holz
Ja
Inhaltsstoffe
Natürliche Weizenstärke, getrocknet
Gewicht und Abmessungen
Kapazität
450 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.