Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Russell Hobbs K65 Anniversary Kettle Wasserkocher 1,2 l Edelstahl 2400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Russell Hobbs K65 Anniversary Kettle Wasserkocher 1,2 l Edelstahl 2400 W
Russell Hobbs K65 Anniversary Kettle Wasserkocher 1,2 l Edelstahl 2400 W
Russell Hobbs K65 Anniversary Kettle Wasserkocher 1,2 l Edelstahl 2400 W
Russell Hobbs K65 Anniversary Kettle Wasserkocher 1,2 l Edelstahl 2400 W
Russell Hobbs K65 Anniversary Kettle Wasserkocher 1,2 l Edelstahl 2400 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77906298
Hersteller:
     Russell Hobbs
Herst.-Nr.:
     25860-70
EAN/GTIN:
     5038061105797
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher russell hobbs
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2400 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Verriegelbarer Deckel
Ja
Deckelöffnung
Knopf
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.2 l
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Trockengehschutz
Ja
Anti-Kalk-Filter
Ja
Steuerung
Tasten
Entfernbarer Filter
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, wasserkocher 1,2l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.