Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC 992731 Permanent-Marker Blau, Metallisch, Metallicblau, Metallic green, Metallic pink, Pink, Violett, Silber, Violett, Gelb Rundspitze 24 Stück(e)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
BIC 992731 Permanent-Marker Blau, Metallisch, Metallicblau, Metallic green, Metallic pink, Pink, Violett, Silber, Violett, Gelb Rundspitze 24 Stück(e)
BIC 992731 Permanent-Marker Blau, Metallisch, Metallicblau, Metallic green, Metallic pink, Pink, Violett, Silber, Violett, Gelb Rundspitze 24 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77809802
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     992731
EAN/GTIN:
     3086123595422
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanentmarker 24er
permanent marker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Blau, Metallisch, Metallicblau, Metallic green, Metallic pink, Pink, Violett, Silber, Violett, Gelb
Typ der Spitze
Rundspitze
Spitze Weite
1.8 mm
Strichbreite (max)
0.8 mm
Schnell trocknend
Ja
Geeignet für Materialien
Glas, Metall
Tintentyp
Tinte auf Alkoholbasis
Technische Details
Nur für Erwachsene geeignet
Ja
Weitere Suchbegriffe: permanent marker set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 1,01834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,37*
€ 40,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,58*
€ 39,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,00*
€ 38,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,81*
€ 36,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,04*
€ 35,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,44*
€ 29,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.