Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 855/1 BDC SB Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 855/1 BDC SB Schraubenziehereinsatz
Wera 855/1 BDC SB Schraubenziehereinsatz
Wera 855/1 BDC SB Schraubenziehereinsatz
Wera 855/1 BDC SB Schraubenziehereinsatz
Wera 855/1 BDC SB Schraubenziehereinsatz
Wera 855/1 BDC SB Schraubenziehereinsatz
Wera 855/1 BDC SB Schraubenziehereinsatz
Wera 855/1 BDC SB Schraubenziehereinsatz
Wera 855/1 BDC SB Schraubenziehereinsatz
Wera 855/1 BDC SB Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-639846
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073339001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Bits für Pozidriv*-Schrauben mit winzigen Diamantpartikeln auf der Bitspitze. Diese sorgen für sicheren Sitz in der Schraube, reduzieren den benötigten Anpressdruck und reduzieren die Gefahr des Abrutschens. Mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird. Mit weicherer Bi-Torsionzone zur Vermeidung des Verwindens der Bit-Spitze bei hohen Belastungen. Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3. * Pozidriv = eingetragenes Warenzeichen der Firma European Industrial Service Ltd.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8 g
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Verpackungsdaten
Schaft
Ja
Schaftgröße
1/4 "
Schaftform
Hexagonal
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 5,83*
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,28*
€ 6,03*
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,10*
€ 6,14*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,53*
€ 6,37*
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,61*
€ 6,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 58,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,96*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,71*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.