Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitecore MH27UV Hand-Blinklicht Schwarz LED


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Nitecore MH27UV Hand-Blinklicht Schwarz LED
Nitecore MH27UV Hand-Blinklicht Schwarz LED
Nitecore MH27UV Hand-Blinklicht Schwarz LED
Nitecore MH27UV Hand-Blinklicht Schwarz LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77780477
Hersteller:
     NiteCore
Herst.-Nr.:
     NC-MH27UV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Taschenlampe
Taschenleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
18650/CR123
Akku-/Batteriebetriebsdauer
28 h
Design
Taschenlampen Typ
Hand-Blinklicht
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
462 m
Taschenlampenleuchtmodi
SOS-Modus, Stoboskopmodus
Lichtfarbe
Blau, Rot, Weiß
LED Typ
CREE XP-L HI V3
Gewicht und Abmessungen
Breite
154 mm
Gewicht
170 g
Kopfdurchmesser
40 mm
Weitere Suchbegriffe: nitecore taschenlampe, taschenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,05*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 105,05* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 124,52*
€ 148,18
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 120,15*
€ 142,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 115,01*
€ 136,86
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 111,76*
€ 132,99
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 105,05*
€ 125,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.