Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitecore i4000R Hand-Blinklicht Schwarz LED


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Nitecore i4000R Hand-Blinklicht Schwarz LED
Nitecore i4000R Hand-Blinklicht Schwarz LED
Nitecore i4000R Hand-Blinklicht Schwarz LED
Nitecore i4000R Hand-Blinklicht Schwarz LED
Nitecore i4000R Hand-Blinklicht Schwarz LED
Nitecore i4000R Hand-Blinklicht Schwarz LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77780448
Hersteller:
     NiteCore
Herst.-Nr.:
     NC-I4000R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
blinkleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
CR123
Akku-/Batteriebetriebsdauer
380 h
Design
Taschenlampen Typ
Hand-Blinklicht
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
4 Lampen
Lichtleistung
4400 lm
Leuchtkapazität
13300 CD
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
230 m
Taschenlampenleuchtmodi
Stoboskopmodus
Lichtfarbe
Weiß
LED Typ
CREE XP-L2 V6 LED
Gewicht und Abmessungen
Breite
159 mm
Gewicht
135 g
Kopfdurchmesser
32.6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,84*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 129,84* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 153,02*
€ 182,09
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 147,71*
€ 175,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 139,99*
€ 166,59
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 134,64*
€ 160,22
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 129,84*
€ 154,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.