Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitecore TM28 Schwarz Hand-Blinklicht LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nitecore TM28 Schwarz Hand-Blinklicht LED
Nitecore TM28 Schwarz Hand-Blinklicht LED
Nitecore TM28 Schwarz Hand-Blinklicht LED
Nitecore TM28 Schwarz Hand-Blinklicht LED
Nitecore TM28 Schwarz Hand-Blinklicht LED
Nitecore TM28 Schwarz Hand-Blinklicht LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77780429
Hersteller:
     NiteCore
Herst.-Nr.:
     NC-TM28
EAN/GTIN:
     6952506403127
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Weitere Informationen:
Energie
Akku
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
1000 h
Design
Taschenlampen Typ
Hand-Blinklicht
Produktfarbe
Schwarz
Wasserfest
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
4 Lampen
Lichtleistung (max.)
6000 lm
Leuchtkapazität
107200 CD
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
655 m
Taschenlampenleuchtmodi
SOS-Modus, Stoboskopmodus
Lichtfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
142 mm
Gewicht
414 g
Kopfdurchmesser
64 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 282,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,94*
€ 404,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,09*
€ 391,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,28*
€ 365,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,77*
€ 356,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,41*
€ 336,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.