Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitecore CI7 Hand-Blinklicht Schwarz LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nitecore CI7 Hand-Blinklicht Schwarz LED
Nitecore CI7 Hand-Blinklicht Schwarz LED
Nitecore CI7 Hand-Blinklicht Schwarz LED
Nitecore CI7 Hand-Blinklicht Schwarz LED
Nitecore CI7 Hand-Blinklicht Schwarz LED
Nitecore CI7 Hand-Blinklicht Schwarz LED
Nitecore CI7 Hand-Blinklicht Schwarz LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77780414
Hersteller:
     NiteCore
Herst.-Nr.:
     NC-CI7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
Blinkleuchte
Blinklicht
LED-Taschenlampe
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
18650
Akku-/Batteriebetriebsdauer
130 h
Design
Taschenlampen Typ
Hand-Blinklicht
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
4 Lampen
Lichtleistung
2500 lm
Leuchtkapazität
19500 CD
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
279 m
Taschenlampenleuchtmodi
Stoboskopmodus
LED Typ
CREE XP-G3 S3
Gewicht und Abmessungen
Breite
148.2 mm
Gewicht
158 g
Kopfdurchmesser
40 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,37*
€ 169,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,90*
€ 165,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,00*
€ 157,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,29*
€ 151,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,92*
€ 133,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.