Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi Magnifica S ECAM 21.117.B Kaffeemaschine Halbautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 1,8 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi Magnifica S ECAM 21.117.B Kaffeemaschine Halbautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 1,8 l
De’Longhi Magnifica S ECAM 21.117.B Kaffeemaschine Halbautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 1,8 l
De’Longhi Magnifica S ECAM 21.117.B Kaffeemaschine Halbautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 1,8 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77772280
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     ECAM 21.117.B
EAN/GTIN:
     8004399326163
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
238 mm
Höhe
351 mm
Gewicht
9000 g
Energie
Leistung
1450 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Kombi-Kaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.8 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen, Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
2 Tassen
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Heißwassersystem
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Anzahl der Mahloptionen
13
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
250 g
Dampfleitung
Ja
Tassenwärmer
Ja
Spülfunktion
Ja
Wasserfilter
Ja
Wasserhärte-Wahlfunktion
Ja
Programmierbar
Ja
Selbstreinigend
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten, Drehregler
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Verstellbare Tropfschale
Ja
Stand-by-Funktion
Ja
Abnehmbare Brüh-/Aufgusseinheit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 246,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,01*
€ 354,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,10*
€ 352,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,77*
€ 332,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,26*
€ 321,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,07*
€ 292,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.