Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 596-42951 selbstklebendes Etikett Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 596-42951 selbstklebendes Etikett Silber
Hellermann Tyton 596-42951 selbstklebendes Etikett Silber
Hellermann Tyton 596-42951 selbstklebendes Etikett Silber
Hellermann Tyton 596-42951 selbstklebendes Etikett Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77750663
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     596-42951
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50.8 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Polyester
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Einfache Anwendung
Ja
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 150 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,91*
€ 522,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,92*
€ 494,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 411,64*
€ 489,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,52*
€ 452,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,93*
€ 442,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,68*
€ 431,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 978,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.