Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doro 6040 118 g Schwarz Kamera-Handy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doro 6040 118 g Schwarz Kamera-Handy
Doro 6040 118 g Schwarz Kamera-Handy
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77699422
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     7826
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Großtastenhandy
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Tastatur
Ja
GPS-Leistungen
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
Bildschirm
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
118 g
Breite
57 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
106.7 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
SIM-Kartentyp
MicroSIM
Speicher
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Kamera
Rückkamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
2 MP
Eingebauter Blitz
Ja
Tastatur
Tastaturaufbau
Alphanumerische Tastatur
Technische Details
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Kamera-Handy
Weckerfunktion
Ja
Eingebaute Taschenlampe
Ja
Rechner
Ja
Kalender
Ja
Audio
Anzahl Polyphonringe
7
Lautsprecher
Mono
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Klapphandy
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Taschenrechner, Kalender, Spiele
Personifizierung
Hintergrundbild
Art des Textvorhersagesystems
T9
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Sprechzeit (2G)
6.8 h
Standby-Zeit (2G)
420 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
3.0+HS
Lieferumfang
Ladegerät enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Zertifikate
Körper-SAR (EU)
1.432 W/kg
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.