Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Samara Schultertasche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Samara Schultertasche Schwarz
Hama Samara Schultertasche Schwarz
Hama Samara Schultertasche Schwarz
Hama Samara Schultertasche Schwarz
Hama Samara Schultertasche Schwarz
Hama Samara Schultertasche Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77680194
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00185086
EAN/GTIN:
     4047443433831
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
215 g
Innenmaße (B x T x H)
160 x 100 x 130 mm
Merkmale
Etui-Typ
Schultertasche
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polytex
Markenkompatibilität
Jede Marke
Anzahl an Außentaschen
1
Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.