Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Samara Kompaktes Gehäuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Samara Kompaktes Gehäuse Schwarz
Hama Samara Kompaktes Gehäuse Schwarz
Hama Samara Kompaktes Gehäuse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77680140
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00185081
EAN/GTIN:
     4047443433558
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
45 g
Innenmaße (B x T x H)
60 x 40 x 110 mm
Merkmale
Etui-Typ
Kompaktes Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polytex
Markenkompatibilität
Jede Marke
Anzahl Innentaschen
1
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.