Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Samara Kompaktes Gehäuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Samara Kompaktes Gehäuse Schwarz
Hama Samara Kompaktes Gehäuse Schwarz
Hama Samara Kompaktes Gehäuse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77680017
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00185079
EAN/GTIN:
     4047443433510
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
35 g
Innenmaße (B x T x H)
60 x 30 x 95 mm
Merkmale
Etui-Typ
Kompaktes Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polytex
Markenkompatibilität
Jede Marke
Anzahl Innentaschen
1
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.