Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caso 1832 Kaffeemühle 150 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caso 1832 Kaffeemühle 150 W Schwarz, Edelstahl
Caso 1832 Kaffeemühle 150 W Schwarz, Edelstahl
Caso 1832 Kaffeemühle 150 W Schwarz, Edelstahl
Caso 1832 Kaffeemühle 150 W Schwarz, Edelstahl
Caso 1832 Kaffeemühle 150 W Schwarz, Edelstahl
Caso 1832 Kaffeemühle 150 W Schwarz, Edelstahl
Caso 1832 Kaffeemühle 150 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77674214
Hersteller:
     CASO DESIGN Braukmann
Herst.-Nr.:
     1832
EAN/GTIN:
     4038437018325
Suchbegriffe:
Kaffeemühle
kaffeemühle
  • Aromaschonendes Kegelmahlwerk aus robustem Edelstahl - Für bis zu 10 Portionen Kaffee - 15 Mahlgrade einstellbar von fein bis grob - Abnehmbarer Bohnenbehälter mit ca. 300 g maximaler Füllmenge - Digitale Mengensteuerung mit LED-Anzeige - Mahlwerk zur einfachen Reinigung leicht zugänglich - Leistungsstarker 150-Watt-Motor - Hochwertiges Edelstahlgehäuse - Abnehmbarer Auffangbehälter für Kaffeepulver (max. 150 g) - Steinschutz
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2000 g
Breite
155 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
355 mm
Energie
Leistung
150 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Technische Details
Produkttyp
Mühle mit Mahlwerk
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
300 g
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Integrierter Spender
Ja
Anzahl der Mahloptionen
15
Automatisches Dosiersystem
Ja
Abnehmbarer Bohnenbehälter
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Einfach zu säubern
Ja
Material
Edelstahl
Feingemahlen
Ja
Grobgemahlen
Ja
Tassenanzahl
10 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,89*
€ 137,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,76*
€ 136,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,69*
€ 113,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.