Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 151-01673 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 151-01673 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton 151-01673 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton 151-01673 Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77485045
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01673
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldriller
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
51 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
34.9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,24*
€ 30,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,68*
€ 29,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,08*
€ 27,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,29*
€ 26,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,59*
€ 24,50
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,02*
€ 21,44
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 17,49*
€ 20,81
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 14,93*
€ 17,77
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 13,89*
€ 16,53
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 13,38*
€ 15,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,10*
€ 13,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.