Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 151-01977 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 151-01977 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton 151-01977 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton 151-01977 Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77484952
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01977
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
36 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
34.9 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,5904*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 160 Stück (ab € 1,42244* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 276,8016*
€ 329,3939
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 270,6912*
€ 322,12253
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 252,8112*
€ 300,84533
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 237,9216*
€ 283,1267
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 227,5904*
€ 270,83258
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.