Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 151-01186 Kabelklammer Schwarz 200 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trägerklammer für Schwerlastanwendungen
Trägerklammer für Schwerlastanwendungen
Trägerklammer für Schwerlastanwendungen
Trägerklammer für Schwerlastanwendungen
Trägerklammer für Schwerlastanwendungen
Trägerklammer für Schwerlastanwendungen
Trägerklammer für Schwerlastanwendungen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77484018
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01186
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldriller
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
28.6 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,2775*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5975*
€ 1,90103
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2775*
€ 1,52023
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.