Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 151-00822 Kabelklammer Schwarz 200 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trägerklammer für Schwerlastanwendungen
Trägerklammer für Schwerlastanwendungen
Trägerklammer für Schwerlastanwendungen
Trägerklammer für Schwerlastanwendungen
Trägerklammer für Schwerlastanwendungen
Trägerklammer für Schwerlastanwendungen
Trägerklammer für Schwerlastanwendungen
Trägerklammer für Schwerlastanwendungen
Trägerklammer für Schwerlastanwendungen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77484016
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-00822
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldriller
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
28.6 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0575*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3275*
€ 1,57973
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0575*
€ 1,25843
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.