Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher S 4 Teppichkehrer Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher S 4 Teppichkehrer Schwarz, Gelb
Kärcher S 4 Teppichkehrer Schwarz, Gelb
Kärcher S 4 Teppichkehrer Schwarz, Gelb
Kärcher S 4 Teppichkehrer Schwarz, Gelb
Kärcher S 4 Teppichkehrer Schwarz, Gelb
Kärcher S 4 Teppichkehrer Schwarz, Gelb
Kärcher S 4 Teppichkehrer Schwarz, Gelb
Kärcher S 4 Teppichkehrer Schwarz, Gelb
Kärcher S 4 Teppichkehrer Schwarz, Gelb
Kärcher S 4 Teppichkehrer Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77464072
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.766-320.0
EAN/GTIN:
     4054278247922
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
Bodenkehrer
Teppichkehrer
Ob Blütenblätter im Frühling, Sand im Sommer, Laub im Herbst oder Streugut im Winter: Die effektive und ergonomische Kehrmaschine S 4 von Kärcher sorgt ganzjährig in Rekordtempo für glanzvolle Zeiten rund um Haus und Garten. Mit ihrer kräftigen Kehrwalze, ihrem Seitenbesen und einer Kehrbreite von insgesamt 510 Millimetern kehrt sie mühelos Flächen von bis zu 1800 m² pro Stunde. Die Maschine befördert das Kehrgut direkt in den 20 Liter fassenden Kehrbehälter. Die langen Borsten der Seitenbesen sorgen für gründliche Sauberkeit bis zum Rand. Der stufenlos höhenverstellbare Schubbügel lässt sich optimal an die Körpergröße des jeweiligen Anwenders anpassen. Dank des verwendeten Bajonettverschlusses kann bei der Höhenverstellung auch keine Schraube mehr verloren gehen. Die Kehrmaschine kann bei Bedarf ohne Bücken ganz einfach durch eine Trittfläche am Rahmen komplett umgeklappt und am Handgriff getragen werden – für eine platzsparende Aufbewahrung. Einzigartig ist die werkzeuglose Seitenbesenanbringung. So ist die Kehrmaschine im Nu einsatzbereit. Der Kehrgutbehälter lässt sich leicht entnehmen und kann ohne Schmutzkontakt sicher abgestellt und entleert werden. Praktische Verschlusskappe für Seitenbesen Werkzeuglose Seitenbesenanbringung für schnellen Aufbau und Einsatz. Komfortable Trittfläche Kehrmaschine ohne Bücken komplett umklappen – für die platzsparende Aufbewahrung. Stufenlos einstellbarer Schubbügel Rückenschonendes Kehren dank individueller Höhenverstellung.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsgewicht
11.5 kg
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
760 mm
Höhe
940 mm
Gewicht
9800 g
Energie
Energiequelle
Manuell
Technische Details
Maximale Flächenleistung
1800 m²/h
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Arbeitsweite mit Seitenbürste
510 mm
Staubkapazität
20 l
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: kärcher bodenkehrer, teppichkehrer
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,96*
€ 141,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,08*
€ 140,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,79*
€ 137,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,68*
€ 135,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.